Radium - KOMPAKTLYSRØR D 18W / 830/G24D - 4008597189128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Lysstrøm - 1200 lm
Sokkel - G24d-2
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008597189128
Elnummer
3843099
Leverandørens varenummer
4008597189128
Typebeskrivelse
3843099
Lampeeffekt:
18 W
Lysstrøm:
1200 lm
Sokkel:
G24d-2
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
27 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
154 mm
Integrert starter:
Ja
Amalgamteknologi:
nei
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
22,16 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
T 4