Utgått

Radium - NL 58W/830 - 31109401

KopierKopier
Radium - NL 58W/830

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 58 W

  • Lysstrøm - 5200 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597094019

Elnummer

3842919

Leverandørens varenummer

31109401

Typebeskrivelse

3842919

Lampeeffekt:

58 W

Lysstrøm:

5200 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1500 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

89,66 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

360 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

67,22 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T8

T8 Spectralux Plus fullfarge lysrør, effekt 58W, 3000K Varmhvit, 5.200lm, sokkel G13, mål: L= 1500mm Ø= 26mm, levetid 20.000t økonomisk 16.000t, energiklasse A