Utgått

Radium - Radium LED LINE 75 300° ikke dimbar, 1055 lumen, R7S 827 230V 8W 15000 timer levetid RA80 - 4008597194955

KopierKopier
Radium - Radium LED LINE 75 300° ikke dimbar, 1055 lumen, R7S 827 230V 8W 15000 timer levetid RA80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lysutbytte lampe - 131,875 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.12 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4008597194955

Elnummer

3760235

Leverandørens varenummer

4008597194955

Typebeskrivelse

3760235

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lysutbytte lampe:

131,875 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

R7s

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

70...70 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

130 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

29 mm

Lengde:

78 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Radium LED LINE 75 300° ikke dimbar, 1055 lumen, R7S 827 230V 8W 15000 timer levetid RA80