Radium - Radium LEDpære CLA60 360°, ikke dimbar 806 lumen, E27 827 230V FILAMENT 7W 15000 timer levetid, RA80 - 4008597190896
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 806...806 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.47 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Retrofit Classic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008597190896
Elnummer
3760226
Leverandørens varenummer
4008597190896
Typebeskrivelse
3760226
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
806...806 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Virkningsgrad:
0,5
Lampeeffekt:
7...7 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
115,143 lm/W
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,11
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei