Utgått

Radium - Radium LEDpære CLB25 300°, ikke dimbar, 250 lumen, E14 827 AL 230V FILAMENT 2,1W 15000 timer levetid - 4008597190902

KopierKopier
Radium - Radium LEDpære CLB25 300°, ikke dimbar, 250 lumen, E14 827 AL 230V FILAMENT 2,1W 15000 timer levetid

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,8...2,8 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 89,286 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.9 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4008597190902

Elnummer

3760230

Leverandørens varenummer

4008597190902

Typebeskrivelse

3760230

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,8...2,8 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

89,286 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

35 mm

Lengde:

100 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Radium LEDpære CLB25 300°, ikke dimbar, 250 lumen, E14 827 AL 230V FILAMENT 2,1W 15000 timer levetid