Radium - RJL SKY 20W 12V G4 HALOGEN - 22311206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Merkestrøm - 1670 mA
Lysstrøm - 300 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597112065
Elnummer
3720303
Leverandørens varenummer
22311206
Typebeskrivelse
3720303
Lampeeffekt:
20 W
Merkestrøm:
1670 mA
Lysstrøm:
300 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
10 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
22 kWh
Middels levetid:
4000 h