Utgått

Radium - RJL SKY 90W 12V GY6,35 HALOGEN - 22311800

KopierKopier
Radium - RJL SKY 90W 12V GY6,35 HALOGEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 90 W

  • Merkestrøm - 7500 mA

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - GY6,35

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597118005

Elnummer

3720307

Leverandørens varenummer

22311800

Typebeskrivelse

3720307

Lampeeffekt:

90 W

Merkestrøm:

7500 mA

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

GY6,35

Fargetemperatur:

3000 K

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

12 mm

Total lengde:

44 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

96 kWh

Middels levetid:

4000 h

Halogenlampe lavvolt. 12 volt. 90 watt. GY6.35 sokklel,, 1800lm, 3000K, mål: L= 45mm d= 12mm, levetid 4000t, energiklasse C