Radium - RJL SKY AX 20W 12V G4 - 4008597193712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Lysstrøm - 375 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2800 K
Middels levetid - 2000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008597193712
Elnummer
3720343
Leverandørens varenummer
4008597193712
Typebeskrivelse
3720343
Lampeeffekt:
20 W
Lysstrøm:
375 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2800 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
10 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
nei
Lavtrykksteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
22 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre