Utgått

Radium - RJLS 35W WFL MEGA 12V GU5,3 - 22311506

KopierKopier
Radium - RJLS 35W WFL MEGA 12V GU5,3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Sokkel - GU5,3

  • Strålingsvinkel - 36 °

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Diameter - 51 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597115066

Elnummer

3720320

Leverandørens varenummer

22311506

Typebeskrivelse

3720320

Lampeeffekt:

35 W

Sokkel:

GU5,3

Strålingsvinkel:

36 °

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

51 mm

Lampespenning:

12...12 V

ANSI:

FMW

Infrarødteknikk:

nei

Frontglass:

Ja

Total lengde:

46 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Glass

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

1500 cd

Farge:

Andre

Kjølestråle:

Ja

Xenon:

nei

Neodym-lampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

38 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

MR16

MEGA 12V 51mm kaldtlys reflektorlampe med dikroisk reflektor og frontglass, sokkel GU5.3, effekt 35W, spenning 12V, 550lm og 3100cd,, 36° utstrålingsvinkel, 3000K, Ra 100, mål: Ø= 51mm L= 46mm, dimbar, Levetid 4000 timer