Radium - RJLS 50W FL IRC 12V GU5,3 - 22312460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 24 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008597124600
Elnummer
3720328
Leverandørens varenummer
22312460
Typebeskrivelse
3720328
Lampeeffekt:
50 W
Sokkel:
GU5,3
Strålingsvinkel:
24 °
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
51 mm
Lampespenning:
12...12 V
ANSI:
EXZ
Infrarødteknikk:
nei
Frontglass:
Ja
Total lengde:
46 mm
Aksial glødetråd:
Ja
Reflektortype:
Andre
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
5300 cd
Farge:
Andre
Kjølestråle:
Ja
Xenon:
Ja
Neodym-lampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
54 kWh
Middels levetid:
5000 h
Med lampebetegnelse:
MR16


