Utgått

Radium - RL LED PIN20 827 G9 - 4008597194566

KopierKopier
Radium - RL LED PIN20 827 G9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1,8...1,8 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - G9

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597194566

Elnummer

3760233

Leverandørens varenummer

4008597194566

Typebeskrivelse

3760233

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1,8...1,8 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G9

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

16...16 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge:

Hvit

Diameter:

16 mm

Lengde:

47 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

1,9 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med fjernkontroll:

nei

Radium LED PIN20 300°, ikke dimbar, 200 lumen, G9 827 230V CL 1,9W 15000 timer levetid RA80