Utgått

Radium - RL LED PIN40 827 G9 - 4008597194573

KopierKopier
Radium - RL LED PIN40 827 G9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,8...3,8 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - G9

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597194573

Elnummer

3760234

Leverandørens varenummer

4008597194573

Typebeskrivelse

3760234

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,8...3,8 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G9

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Farge:

Hvit

Diameter:

16 mm

Lengde:

47 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3,8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Radium LED PIN40 300°, ikke dimbar, 470 lumen, G9 827 230V CL 3,8W 15000 timer levetid RA80