Utgått

Radium - RL LEDpære CLA60 dim E27 Klar - 4008597195396

KopierKopier
Radium - RL LEDpære CLA60 dim E27 Klar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 7,5...7,5 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 107,467 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008597195396

Elnummer

3760263

Leverandørens varenummer

4008597195396

Typebeskrivelse

3760263

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

7,5...7,5 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

107,467 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Radium LEDpære CLA60: 7,5W, 320°, dimbar, 806 lumen, 2700K, 230V, E27 sokkel, klar, 15000 t, utstrålingsvinkel RA80