Radium - RL LEDpære CLA60 dim E27 Matt - 4008597194245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6,5...6,5 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 124 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597194245
Elnummer
3760220
Leverandørens varenummer
4008597194245
Typebeskrivelse
3760220
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6,5...6,5 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
124 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
31...31 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei