Utgått

Radium - RL LEDspot MR16 50dim12V GU5.3 - 4008597190506

KopierKopier
Radium - RL LEDspot MR16 50dim12V GU5.3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 7,8...7,8 W

  • Lysstrøm - 621...621 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008597190506

Elnummer

3760218

Leverandørens varenummer

4008597190506

Typebeskrivelse

3760218

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

7,8...7,8 W

Lysstrøm:

621...621 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Nominell strøm:

725...725 mA

Spenningstype:

DC

Lysstyrke:

1430 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Diameter:

51 mm

Lengde:

53 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

MR16

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

Radium LEDspot MR16 50 36° dimbar, 621 lumen, 12V GU5.3 827 7,8W 25000 timer levetid RA80