Utgått

Radium - RL LEDspot PAR16 35 36° GU10 - 4008597194795

KopierKopier
Radium - RL LEDspot PAR16 35 36° GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU10

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Glasskuppel - Klar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008597194795

Elnummer

3760211

Leverandørens varenummer

4008597194795

Typebeskrivelse

3760211

Merkespenning:

220...240 V

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Hvit

Med lampebetegnelse:

PAR16

Radium LED spot PAR16 35 36°, ikke dim, 230 lumen, GU10 827 220-240V 2,6W 15000 timer levetid RA80