Radium - RL LEDspot PAR16 50 36° GU10 - 4008597190629
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,6...3,6 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 97,222 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot PAR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008597190629
Elnummer
3760213
Leverandørens varenummer
4008597190629
Typebeskrivelse
3760213
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,6...3,6 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
97,222 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
32...32 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
850 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
PAR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei