Radium - RL-T8 18 7,6W/840/G13 EM - 4008597195297
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 7,6 W
Lysstrøm - 800 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597195297
Elnummer
3760255
Leverandørens varenummer
4008597195297
Typebeskrivelse
3760255
Lampeeffekt:
7,6 W
Lysstrøm:
800 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
18 mm
Intern reflektor:
Ja
Strålingsvinkel:
35 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
T8


