Utgått

Radium - RL-T8 36 16W/840/G13 EM - 4008597191527

KopierKopier
Radium - RL-T8 36 16W/840/G13 EM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Nominell strøm - 78...78 mA

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597191527

Elnummer

3758029

Leverandørens varenummer

4008597191527

Typebeskrivelse

3758029

Merkespenning:

220...240 V

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

78...78 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Opalfarget

Farge:

Hvit

Diameter:

26 mm

Lengde:

1200 mm

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16,2 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med fjernkontroll:

nei

Radium T8 lysrør. 1500lm, 4000K, 17W, 220-240 V, RA- index80, 30000h, G13, A+