Utgått

Radium - RNP-T 600W SUPER E40 - 4008597119071

KopierKopier
Radium - RNP-T 600W SUPER E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 600 W

  • Lysstrøm - 90000 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597119071

Elnummer

3860047

Leverandørens varenummer

4008597119071

Typebeskrivelse

3860047

Lampeeffekt:

600 W

Lysstrøm:

90000 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Lysutbytte lampe:

150 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

285 mm

Diameter:

47 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

660 kWh

Middels levetid:

32000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Metallhalogen damplamper skrusokkel