Radium - RX-D 18W/840 2-PIN kompaktlysrør G24d-2 - 31316920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Lysstrøm - 1200 lm
Sokkel - G24d-2
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 840
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008597169205
Elnummer
3843040
Leverandørens varenummer
31316920
Typebeskrivelse
3843040
Lampeeffekt:
18 W
Lysstrøm:
1200 lm
Sokkel:
G24d-2
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
840
Fargetemperatur:
4000 K
Diameter:
11 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
153 mm
Integrert starter:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


