Radium - RX-D/E 18W 830 G24q-2 4-pin - 4008597114861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Lysstrøm - 1200 lm
Sokkel - G24q-2
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008597114861
Elnummer
3843050
Leverandørens varenummer
4008597114861
Typebeskrivelse
3843050
Lampeeffekt:
18 W
Lysstrøm:
1200 lm
Sokkel:
G24q-2
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
27 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
146 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


