Radium - SPAREPÆRE 11W/825/E27 - 4008597189784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Lysstrøm - 620 lm
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700 K
Middels levetid - 15000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008597189784
Elnummer
3860994
Leverandørens varenummer
4008597189784
Typebeskrivelse
3860994
Lampeeffekt:
11 W
Lysstrøm:
620 lm
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
15000 h
Lampespenning:
220...240 V
Frekvensområde:
50...0 Hz
Lampeform:
Rett
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lysfarge:
827
Egnet for nødstrøm/DC-spenning:
nei
Diameter:
45 mm
Egnet for utendørsbruk:
nei
Integrert skumringsbryter:
nei
Egnet for høy koblingsfrekvens:
Ja
Total lengde:
118,4 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh