Radium - T5 NL-T5 28W/840 G5, Bonalux HE Lysrør - 31114254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 27,9 W
Lysstrøm - 2600 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1149 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008597142543
Elnummer
3860950
Leverandørens varenummer
31114254
Typebeskrivelse
3860950
Lampeeffekt:
27,9 W
Lysstrøm:
2600 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1149 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
0 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
360 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
31 kWh
Middels levetid:
24000 h


