Utgått

Radium - T5 NL-T5 49W/840 G5, Bonalux HO Lysrør - 31114235

KopierKopier
Radium - T5 NL-T5 49W/840 G5, Bonalux HO Lysrør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 49 W

  • Lysstrøm - 4310 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1449 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597142352

Elnummer

3860952

Leverandørens varenummer

31114235

Typebeskrivelse

3860952

Lampeeffekt:

49 W

Lysstrøm:

4310 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1449 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

360 °

Farge:

Andre

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

55 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

T5

Bonalux T5 HO med høyest lumen/lengde, godt egnet for større takhøyder med behov for litt ekstra. Effekt 49W, 3000K, 4.310lm @25°C IEC, mål: L= 1449mm Ø= 16mm, sokkel G5, levetid 24.000t B50 og økonomisk 19.000t, dimbart til 1% med egnet HF, energiklasse A+