Utgått

Radium - T5 NL-T5 54W/830 G5, Bonalux HO Lysrør - 31114268

KopierKopier
Radium - T5 NL-T5 54W/830 G5, Bonalux HO Lysrør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 54 W

  • Lysstrøm - 4450 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1149 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008597142680

Elnummer

3860953

Leverandørens varenummer

31114268

Typebeskrivelse

3860953

Lampeeffekt:

54 W

Lysstrøm:

4450 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1149 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

360 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

60 kWh

Middels levetid:

24000 h

Bonalux T5 HO med høyest lumen/lengde, godt egnet for større takhøyder med behov for litt ekstra. Effekt 54W, 3000K, 4.450lm @25°C IEC, mål: L= 1149mm Ø= 16mm, sokkel G5, levetid 24.000t B50 og økonomisk 19.000t, dimbart til 1% med egnet HF, energiklasse A+