Raychem / nVent - 10QTVR2-CT Selvregulerende Varmekabel - 391991-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 110 °C
Oppvarmingseffekt - 38 W/m
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5017455001044
Elnummer
1038348
Leverandørens varenummer
391991-000
Typebeskrivelse
QTV-10QTVR2-CT
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
110 °C
Oppvarmingseffekt:
38 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Diameter:
0 mm
Høyde:
4,5 mm
Bredde:
11,8 mm
Farge:
Brun