Raychem / nVent - 10XL2-ZH Selvregulerende Varmekabel - P000002113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5414506019322
Elnummer
1038204
Leverandørens varenummer
P000002113
Typebeskrivelse
10XL2-ZH
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Høyde:
6,8 mm
Bredde:
13,8 mm
Farge:
Andre
10XL2-ZH (10 W/m ved 5 °C)
15XL2-ZH (15 W/m ved 5 °C)
26XL2-ZH (26 W/m ved 5 °C)
31XL2-ZH (31 W/m ved 5 °C)
Inntil 90 % lavere røykavgivelse: Testet og funnet i samsvar med IEC61034-2
Halogenfri: Testet og funnet i samsvar med IEC60754-1
Bedre selvslukkende egenskaper under IEC62395 branntesten


