Raychem / nVent - AT-TS-13 ELEKTRONISK LUFT TERM - 728129-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Differanseverdi - 1...6 K
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455006452
Elnummer
5449503
Leverandørens varenummer
728129-000
Typebeskrivelse
AT-TS-13
Modell / utførelse:
Andre
Differanseverdi:
1...6 K
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Grå
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...15 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Tildekket betjening:
Ja
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
120 mm
Bredde:
122 mm
Dybde:
55 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


