Raychem / nVent - AT-TS-14 ELEKTRONISK TERM. - 648945-000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Differanseverdi - 1...6 K

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5017455006469

Elnummer

5449504

Leverandørens varenummer

648945-000

Typebeskrivelse

AT-TS-14

Modell / utførelse:

Andre

Differanseverdi:

1...6 K

Monteringsmetode:

Påvegg

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Farge:

Grå

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

3 trådig

Med mottaker:

nei

Måleområde:

0...120 °C

Utvendig føler:

Ja

Termisk feedback:

Uten

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

Ja

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Andre

Med display:

nei

Betjening:

Vri

Tildekket betjening:

Ja

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Eksplosjonssikker:

nei

Høyde:

120 mm

Bredde:

122 mm

Dybde:

55 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Termostat Justerbart temperaturområde: 0°C til +120°C. Termostat med linjeføler eller termostat med omgivelsesføler
Maks. strømstyrke 16 A, 250 Vac