Raychem / nVent - CeraPro-160W-14M - 1244-012136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 11 W/m
Lengde - 14 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5414506013375
Elnummer
1037532
Leverandørens varenummer
1244-012136
Typebeskrivelse
1037532
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
11 W/m
Lengde:
14 m
Bruksområde:
Andre
Diameter:
3 mm
Høyde:
3 mm
Farge:
Blå
CeraPro er den ekstra tynne serieresistive varmekabelen som benyttes i gulv med fliser både i våte og tørre rom. Varmekabelen er veldig tynn, bare 3 mm, og derfor den perfekt løsning ved habilitering der minimal byggehøyde er nødvendig. CersaPro er lett å forme til sløyfer og feste mot underlag med dobbeltsidig tape og net tape inkludert i pakken. CeraPro kan monteres rett på brennbart underlag maks 100W/m2 og kan benyttes sammen med fliselim eller avretningsmasse.


