Utgått

Raychem / nVent - CeraPro-400W-35M - 1244-008552

KopierKopier
Raychem / nVent - CeraPro-400W-35M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 11 W/m

  • Lengde - 35 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414506012743

Elnummer

1037535

Leverandørens varenummer

1244-008552

Typebeskrivelse

1037535

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

11 W/m

Lengde:

35 m

Bruksområde:

Andre

Diameter:

3 mm

Høyde:

3 mm

Farge:

Blå

CeraPro er den ekstra tynne serieresistive varmekabelen som benyttes i gulv med fliser både i våte og tørre rom. Varmekabelen er veldig tynn, bare 3 mm, og derfor den perfekt løsning ved habilitering der minimal byggehøyde er nødvendig. CersaPro er lett å forme til sløyfer og feste mot underlag med dobbeltsidig tape og net tape inkludert i pakken. CeraPro kan monteres rett på brennbart underlag maks 100W/m2 og kan benyttes sammen med fliselim eller avretningsmasse.