Raychem / nVent - ELEKTRISK VARMEMATTE 1000W 3m² - 1244-018413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Festemetode - Sydd
Elementeffekt - 0...1000 W
Effekt - 300 W/m²
Overflate - 3 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506018967
Elnummer
1038259
Leverandørens varenummer
1244-018413
Typebeskrivelse
EM-DEFROST-MAT-3,0M2
Modell / utførelse:
Varmekabel
Festemetode:
Sydd
Elementeffekt:
0...1000 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
3 m²
Med støttematte:
nei
Selvklebende:
nei
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Effekt per meter:
20 W/m
Resistans:
53 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
3000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
3100 mm
Bredde:
1150 mm
Tykkelse:
20 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
gjør det mulig å grave i løpet av vinteren, for å gjøre arbeid som f.eks vedlikehold på
telefonlinjer, forsyningskabler og graving til arbeid som gravlegginger.
• Tining av jord, sand, kloakkrør, fôr og frosne vannrør.
• Oppvarmet vedlikehold av elektriske kraftlinjer, telefonlinjer og gravlegging.
• Brønnboring.