Raychem / nVent - EM2-CM-Mat-2m, snøsmeltematte - 1244-004895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 3781...3781 W
Effekt - 300 W/m²
Overflate - 12,6 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5414506008043
Elnummer
1038268
Leverandørens varenummer
1244-004895
Typebeskrivelse
1038268
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
3781...3781 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
12,6 m²
Bredde:
600 mm
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
25 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
4000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
21000 mm
Tykkelse:
8 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei