Raychem / nVent - ETL 10W/M Selvregulerende varmekabel - 924269-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7330957002585
Elnummer
1035016
Leverandørens varenummer
924269-000
Typebeskrivelse
R-ETL-A
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Høyde:
8,5 mm
Bredde:
5,8 mm
Farge:
Svart
Uteffekt ved omgivelses-
temperatur på +5°C: 10 W/m ved 230 V (lagt på metallrør).
Maks tilkoblingslengde: Ved 10Amper type C= 60m innvendig, Ved 10A. type C = 100m utvendig


