Raychem / nVent - FESTEBÅND PSE-047 20-47MM Ø - 700333-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 20...47 mm
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Innstikkfeste
Materiale - Rustfritt stål
Antall kabler/rør - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455001563
Elnummer
1038110
Leverandørens varenummer
700333-000
Typebeskrivelse
PSE-047
Diameter:
20...47 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Innstikkfeste
Materiale:
Rustfritt stål
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre
Metallbånd for rørmontering av koblingsbokser, T-manifolder og endeplugger utenfor isolasjon og beslag og isolasjonsinntrengninger.


