Raychem / nVent - GM-2X-SA-8 - 106160-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 36 W/m
Lengde - 8 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455012422
Elnummer
1038241
Leverandørens varenummer
106160-000
Typebeskrivelse
GM-2X-SA-8
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
36 W/m
Lengde:
8 m
Bruksområde:
Takrenne/takflate
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Høyde:
6,2 mm
Bredde:
13,7 mm
Farge:
Svart