Raychem / nVent - PIN-PACK LIMSTAVER 10ST - 6012-8949540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Vekt - 200 g
Diameter - 11 mm
Lengde - 200 mm
Materiale - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7330957006514
Elnummer
1034001
Leverandørens varenummer
6012-8949540
Typebeskrivelse
U-ACC-PP-01-GLUESTICK 10
Farge:
Andre
Vekt:
200 g
Diameter:
11 mm
Lengde:
200 mm
Materiale:
Polyamid
Gjennomsiktig:
nei
Limstaver i Pin-Pack 10 staver/pakke for limpistol
Smeltlim for limpistol og festing av varmekabel til gulvbelegg. Limet har en åpningstid på ca. 15-30 sekunder, avhengig av limets tykkelse. God styrke er oppnådd når limet har avkjølt til romtemperatur.
Smeltlim for limpistol og festing av varmekabel til gulvbelegg. Limet har en åpningstid på ca. 15-30 sekunder, avhengig av limets tykkelse. God styrke er oppnådd når limet har avkjølt til romtemperatur.


