Raychem / nVent - Raychem QuickNet-90 1,5 m² - SZ18300280

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Varmekabel

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 0...135 W

  • Effekt - 90 W/m²

  • Overflate - 1,5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414506020151

Elnummer

1038219

Leverandørens varenummer

SZ18300280

Typebeskrivelse

R-QN-N-1,5M2/T0

Modell / utførelse:

Varmekabel

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

0...135 W

Effekt:

90 W/m²

Overflate:

1,5

Med støttematte:

Ja

Selvklebende:

Ja

Tilkoblingsspenning:

230...230 V

Effekt per meter:

8,1 W/m

Resistans:

392 Ohm

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

2500 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

3000 mm

Bredde:

500 mm

Tykkelse:

3,5 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Den tynne, selvklebende Raychem QuickNet-gulvvarmematten, 90W/m2 og 230V, er den ideelle løsningen ved renovering. Matten har et forbedret design og er bare 3,5 mm tynn. Kan monteres under fliser, parkett, laminat, tregulv. Det forsterkede limet fester LSOH kablene enda bedre til undergulvet. Det selvklebende nettingbåndet gjør også monteringen av gulvvarme i rom med uregelmessig form raskere. Med kun to kutt i nettingen kan kablene løsnes og plasseres rundt hindringer. Raychem QuickNet kan installeres på alle undergulv som har bærende konstruksjon i henhold til byggeforeskrifter. QuickNet-90 (90W/m2) kan monteres rett på brennbart underlag. QuickNet benyttes sammen med fliselim eller avretningsmasse. QuickNet kan kombineres med alle nVent Raychem-termostatene. Systemet oppfyller kravene til ØKO-design når det brukes i kombinasjon med NRG-DM, SENZ eller SENZ WIFI termostatene. Dette sørger for at energikostnadene holdes på et minimum. QuickNet-90 finnes i størrelse 1-12 m2. Byggehøyden er ca 3,5-5 mm pluss overgulvets tykkelse.