Raychem / nVent - Raystat-Eco-10 - 145232-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 0...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 0,5 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type sensor - PTC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5017455012224
Elnummer
5410011
Leverandørens varenummer
145232-000
Typebeskrivelse
5410011
Justerbar innkoblingstemperatur:
0...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
0,5 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type sensor:
PTC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Maks driftstemperatur:
80 °C
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
207...253 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
207...253 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
25 A
Antall vekselkontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Elektronisk utførelse:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
• Justerbart temperaturområde: 0°C til 30°C
• Maks. strømstyrke 25 A, 250 Vac
• Energisparing med PASC (Proportional Ambient Sensing Control)
• Alarmrelé: - 2 A spenningsfri med angivelse av følerfeil, spenningsfeil og alarm for høy og
lav temperatur
• Angivelse av følerfeil, spenningsfeil og