Raychem / nVent - RAYSTAT-M2 STYREENHED - 1244-016962
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Fjernføler
Antall kanaler - 1
Gangreserve - 6 h
Modell / utførelse - Analog
Merkespenningsområde - 207...253 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5414506017663
Elnummer
5410018
Leverandørens varenummer
1244-016962
Typebeskrivelse
5410018
Sensortype:
Fjernføler
Antall kanaler:
1
Gangreserve:
6 h
Modell / utførelse:
Analog
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Korteste temperaturfase:
0 min
Antall minneplasser:
2
Antall grunnprogram standard:
0
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
0...10 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
nei
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
16 A
Nominell omkoblingsstrøm ved 230 V, ikke potensialfri:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Monteringsdybde:
59 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W
Tavlemontasje. Temperatur- og fuktighetsføler, og føler for omgivelsestemperatur som ekstrautstyr


