Raychem / nVent - T2 VARMEKABELLIM STAVER 1,3KG - 503052-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Vekt - 1400 g
Diameter - 11 mm
Lengde - 200 mm
Materiale - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330957002219
Elnummer
1035078
Leverandørens varenummer
503052-000
Typebeskrivelse
U-ACC-PP-05-GLUE STICK 70
Farge:
Andre
Vekt:
1400 g
Diameter:
11 mm
Lengde:
200 mm
Materiale:
Polyamid
Gjennomsiktig:
nei
1,3 kg smeltelim lim for limpistol.
Limstaver beregnet for limpistol og festing av varmekabel til gulv. Limet har en åpningstid på ca. 15-30 sekunder, avhengig av limets tykkelse. God styrke er oppnådd når limet har avkjølt til romtemperatur
Limstaver beregnet for limpistol og festing av varmekabel til gulv. Limet har en åpningstid på ca. 15-30 sekunder, avhengig av limets tykkelse. God styrke er oppnådd når limet har avkjølt til romtemperatur