Raychem / nVent - T2BLÅ-20 86M 1715W/230V - 1244-001927

KopierKopier
Raychem / nVent - T2BLÅ-20 86M 1715W/230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

20 W/m
Se tilgjengelige varianter10 W/m

Lengde:

86 m
Se tilgjengelige varianter10 m
Se tilgjengelige varianter15 m
Se tilgjengelige varianter20 m
Se tilgjengelige varianter25 m
Se tilgjengelige varianter30 m
Se tilgjengelige varianter40 m
Se tilgjengelige varianter60 m
Se tilgjengelige varianter70 m
Se tilgjengelige varianter80 m
Se tilgjengelige varianter90 m
Se tilgjengelige varianter121 m
Se tilgjengelige varianter142 m
Se tilgjengelige varianter160 m
Se tilgjengelige varianter180 m
Se tilgjengelige varianter200 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 90 °C

  • Oppvarmingseffekt - 20 W/m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

5414506007602

Elnummer

1037544

Leverandørens varenummer

1244-001927

Typebeskrivelse

R-BL-C-86M/T0

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

90 °C

Oppvarmingseffekt:

20 W/m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Fletting

Avskjermingens materiale:

Kobber

Overflatebehandling på skjerming:

Uten

Diameter:

5 mm

Lengde:

86 m

Farge:

Blå

T2Blå-20 er den tynne serieresistive varmekabelen som benyttes i gulv med fliser både i våte og tørre rom. Varmekabelen er tynn og derfor lett å forme til sløyfer og feste mot underlag. T2Blå-20 (ca 20W/m kabel) forlegges i betong, der den høye effekten gjør at kabelen kan legges dypere ned i betongsjiktet og likevel gi jevn varme på overgulvet. Det betyr at man kan legge kabelen med større avstand og dermed spare penger. T2Blå-20 er også mulig å bruke ved innsparkling der man trenger litt høyere effekt som i dålig isolerte rom, kjellere og lignende. Byggehøyde for T2Blå-20 er 30 til 50 mm (i betong) pluss overgulvets tykkelse. T2Blå er en serieresistiv varmekabel og må derfor aldri kappes, skjøtes eller krysses.