Utgått

Raychem / nVent - T2QuickNet-160-3,0 m2 u/term - 168506-000

KopierKopier
Raychem / nVent - T2QuickNet-160-3,0 m2 u/term

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Med støttematte - Ja

  • Festemetode - Limt

  • Tilkoblingsspenning - 230...230 V

  • Elementeffekt - 480...480 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414506004267

Elnummer

1038168

Leverandørens varenummer

168506-000

Typebeskrivelse

1038168

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Med støttematte:

Ja

Festemetode:

Limt

Tilkoblingsspenning:

230...230 V

Elementeffekt:

480...480 W

Effekt:

160 W/m²

Overflate:

3

Bredde:

500 mm

Selvklebende:

Ja

Effekt per meter:

11 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

5000 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

6000 mm

Tykkelse:

3 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

Ja

T2QuickNet er førstevalget i tørre rektangulære rom som entre og lignende.
T2QuickNet varmematte er bare 3 mm tynn og derfor den perfekt løsning ved habilitering der minimal byggehøyde er nødvendig. T2QuickNet er dessuten enkel å installere ettersom varmekabelen ligger fast montert på selvklebende nett. T2QuickNet kan installeres på alle undergulv som har bærende konstruksjon i henhold til byggeforeskrifter.
T2QuickNet-160 kan benyttes sammen med fliselim eller avretningsmasse. T2QuickNet-160 finnes i størrelse 1-10 m2.