Raychem / nVent - T2QUICKNET - 4,5 M2 M/TERM - 6012-8948418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 0...410 W
Effekt - 90 W/m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
T2QuickNet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5414506004236
Elnummer
1034061
Leverandørens varenummer
6012-8948418
Typebeskrivelse
1034061
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
0...410 W
Effekt:
90 W/m²
Overflate:
4,5 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
8,1 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
9000 mm
Tykkelse:
3 mm
Med regulator:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Med gulvtemperatursensor:
Ja