Utgått

Raychem / nVent - T2QuickNet-90 3,5 m2 u/term - 6012-8171056

KopierKopier
Raychem / nVent - T2QuickNet-90  3,5 m2 u/term

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med støttematte - Ja

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 0...320 W

  • Effekt - 90 W/m²

  • Overflate - 3,5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414506004847

Elnummer

1038135

Leverandørens varenummer

6012-8171056

Typebeskrivelse

1038135

Med støttematte:

Ja

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

0...320 W

Effekt:

90 W/m²

Overflate:

3,5

Bredde:

500 mm

Selvklebende:

Ja

Effekt per meter:

8,1 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

2500 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

7000 mm

Tykkelse:

3 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

T2QuickNet er førstevalget i tørre rektangulære rom som entre og lignende.

T2QuickNet varmematte er bare 3 mm tynn og derfor den perfekt løsning ved

habilitering der minimal byggehøyde er nødvendig. T2QuickNet er dessuten

enkel å installere ettersom varmekabelen ligger fast montert på selvklebende

nett. T2QuickNet kan installeres på alle undergulv som har bærende

konstruksjon i henhold til byggeforeskrifter. T2QuickNet-90 (90W/m2) som kan

monteres rett på brennbart underlag. T2QuickNet-90 kan benyttes sammen med

fliselim eller avretningsmasse. T2QuickNet-90 finnes i størrelse 1-12 m2.

Byggehøyden er ca 3-5 mm pluss overgulvets tykkelse.