Raychem / nVent - T2RØD-23M M/TERMOSTAT - 658414-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 15 W/m
Lengde - 23 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
T2 Rød system
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5414506004113
Elnummer
1035081
Leverandørens varenummer
658414-000
Typebeskrivelse
1035081
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
15 W/m
Lengde:
23 m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Fletting
Høyde:
8,5 mm
Bredde:
5,8 mm
Farge:
Rød
T2Rød varmekabelpakke inkl. digital termostat for tynnsjiktbelegg, betong eller installasjon i T2Reflecta.
Ingen kaldende er nødvendig. Koble direkte til termostaten. Designet for alle typer gulv, innfelt, i betong eller installasjon i T2Reflecta. PVC-fri, ingen elektriske felt og ubetydelige magnetfelter. Kan ligge direkte mot brennbare overflater, kan kuttes og krysses. Styrer sin egen effekt mellom 5 og 15 W / m. Maks koblingslengde 100m / 10A. Tilkoblingsspenning 230 V.
Ingen kaldende er nødvendig. Koble direkte til termostaten. Designet for alle typer gulv, innfelt, i betong eller installasjon i T2Reflecta. PVC-fri, ingen elektriske felt og ubetydelige magnetfelter. Kan ligge direkte mot brennbare overflater, kan kuttes og krysses. Styrer sin egen effekt mellom 5 og 15 W / m. Maks koblingslengde 100m / 10A. Tilkoblingsspenning 230 V.


