Raychem / nVent - TERMOSTAT T2 TRACETEMP IP54 - 437048-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Grå
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330957003056
Elnummer
5410010
Leverandørens varenummer
437048-000
Typebeskrivelse
HARD-T2-TRACETEMP
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Farge:
Grå
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...110 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
129 mm
Bredde:
89 mm
Dybde:
55 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
2 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• Hovedstrømbryter, 2-polet, 10A
• To temperaturområder: –10°C/+50°C
+50°C/+110°C
• Maks. belastning 10 A ved 230 VAC
• IP 54
• Temperaturgiver med 3 meters kaldkabel


