Raychem / nVent - TILLKOBLING SETT C25-21 KRYMP M/EX NIPPEL M25 IND.KABEL - SZ18300298

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Varmekabel

  • Med støttematte - Ja

  • Festemetode - Limt

  • Tilkoblingsspenning - 230...230 V

  • Elementeffekt - 0...480 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414506020335

Elnummer

1038365

Leverandørens varenummer

SZ18300298

Typebeskrivelse

R-QN-P-3.0M2/T0

Modell / utførelse:

Varmekabel

Med støttematte:

Ja

Festemetode:

Limt

Tilkoblingsspenning:

230...230 V

Elementeffekt:

0...480 W

Effekt:

160 W/m²

Overflate:

3

Bredde:

500 mm

Selvklebende:

Ja

Effekt per meter:

11,2 W/m

Resistans:

111 Ohm

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

5000 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

6000 mm

Tykkelse:

3,5 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Den tynne, selvklebende Raychem QuickNet-gulvvarmematten, 160W/m2 og 230V, er den ideelle løsningen ved renovering der ekstra effekt kreves. Matten har et forbedret design og er bare 3,5 mm tynn. Kan monteres under fliser. Det forsterkede limet fester LSOH kablene enda bedre til undergulvet. Det selvklebende nettingbåndet gjør også monteringen av gulvvarme i rom med uregelmessig form raskere. Med kun to kutt i nettingen kan kablene løsnes og plasseres rundt hindringer. Raychem QuickNet kan installeres på undergulv som har bærende konstruksjon i henhold til byggeforeskrifter. QuickNet-160 (160W/m2) benyttes sammen med fliselim eller avretningsmasse. QuickNet kan kombineres med alle nVent Raychem-termostatene. Systemet oppfyller kravene til ØKO-design når det brukes i kombinasjon med NRG-DM, SENZ eller SENZ WIFI termostatene. Dette sørger for at energikostnadene holdes på et minimum. QuickNet-160 finnes i størrelse 1-10 m2. Byggehøyden er ca 3,5-5 mm pluss overgulvets tykkelse.