Raychem / nVent - VIA JB2 KOBLINGSBOKS - 1244-001147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Universal
For rør med diameter - 16 mm
Antall innføringer - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506004632
Elnummer
1038329
Leverandørens varenummer
1244-001147
Typebeskrivelse
VIA-JB2
Utstyrt med:
Andre
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Universal
For rør med diameter:
16 mm
Antall innføringer:
12
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Modell / utførelse:
Forbindelsesboks
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
125 mm
Bredde:
125 mm
Dybde:
100 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


